スタッキングコンテナSS

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット(24個) ブラック×ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード47907495 品番7000082
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,600
この商品は色・RoHS指令・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

家じゅうの小物の整理にぴったり、スタッキングできるミニサイズのコンテナボックスです。
ダンボール製だから処分も簡単。散らかりがちな文具や小物の片付けに活躍します。
お好きな形に積み重ねて、自分用にカスタマイズしてご使用ください。

用途小物整理、パーツボックス、卓上整理、デスク収納 材質ダンボール 幅(mm)100 ブラック×ホワイト サイズSS 高さ(mm)107 奥行(mm)163 段数1 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×136×98 質量(g/個)66 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×163×107 RoHS指令(10物質対応)対応 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×136×98(内寸)、100×163×107(外寸)
取扱説明書:(0.74MB)
注意
※この商品は組み立て前の状態でお届けします。
※しっかり折りぐせをつけて、折り線のはっきりしている面を内側にして組み立てて下さい。
※ダンボールで手が切れることがありますので、組み立ての際はご注意ください。
※モニターの種類により色が異なって見える場合がございます。予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47907495 7000082 64382766 7000119 スタッキングコンテナSS yamapac スタッキングコンテナSS yamapac 1セット(30個) 7,198 税込7,918 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする