絹はいいぞぉ!涼感メッシュ指付靴下 杢 3足組

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(3足) 注文コード47907626 品番8202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

抜群の通気性と吸湿性。
自然素材のシルクと綿との交織でサラッと爽快。
メッシュ編みで夏は涼しく暑い季節もこれで快適です。
絹はタンパク質を主成分とし、18種類のアミノ酸を含む健康的な素材です。
自然素材のシルクと綿との交織で、冬は暖かく、夏は涼しく、季節の変わりめは程良い履心地で、オールシーズン快適です。
吸汗性・発散性・保湿性に優れ、ポリウレタン使用と土踏まずサポート加工で、足にピッタリフィットします。

材質絹・綿・ポリエステル・ポリウレタン 3色アソート(黒杢、ネイビー杢、チャコール杢) サイズ(cm)24〜27 機能通気性/吸湿性/吸汗性/発散性/保湿性 入数3足 かかとからの長さ(cm)20 指タイプ指付
注意
※2023年7月からカラーの組み合わせが変更されています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする