※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東邦大信
パワーベース 低床ベーシックタイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
全長(mm)
600
注文コード
47907636
品番
SB-600
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
低床ベーシックタイプです。
用途
物流センター・製造ラインなど
アップ・ダウン機能を使用したモノの移載に
トラスコ品番
440-7689
ストローク(mm)
30
全長(mm)
600
接続口径(Φmm)
10
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません