ソリッドステート・タイマ H3DK

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 時間仕様(時間レンジ:セット時間範囲)0.1s:0.1〜1.2s、1s:1〜12s タイプ電源オフディレータイマ 注文コード47908544 品番H3DKHBSACDC2448
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は時間仕様・タイプなど21種類から選べます 他の種類を見る

DIN22.5mm幅の盤内用
「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(EN50274準拠)。

耐電圧
AC2000V 50/60Hz 1min(充電金属部と非充電金属部間)
AC2000V 50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間)
AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)
制御出力
接点出力1c
AC250V 5A 抵抗負荷(cosΦ=1)、 DC30V 5A 抵抗負荷
寿命
機械的:1000万回以上(無負荷、 開閉ひん度1200回/h)
電気的:10万回以上(AC250V 5A、 抵抗負荷、 開閉ひん度1200回/h)
安全規格
cURus
(UL508CSA C22.2 No.14)
EN61812-1
IEC60664-1 4kV/2
EN50274
インパルス電圧(V)
1k(電源端子間)
1.5k(導電部端子と露出した非充電金属部間)
タイプ電源オフディレータイマ 電源電圧(V)AC/DC24〜48 出力方式リレー1c 取付方式DINレール取付 付属品ネームラベル 質量(g)約120 使用温度範囲(℃)-20〜+55(ただし、 氷結しないこと) 保護構造IP30(端子部はIP20) 時間仕様(時間レンジ:セット時間範囲)0.1s:0.1〜1.2s、1s:1〜12s 消費電力AC48V時 : 1.2VA以下 定格電源電圧AC24〜48V 50/60 Hz DC24〜48V リップル20%以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 端子構造端子台タイプ 電圧の影響±0.5%(最大目盛に対する割合)以下(1.2sレンジでは±0.5%±10ms) 耐振動(耐久)10〜55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h 耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回 使用周囲湿度25〜85% 保存温度範囲(℃)-40〜+70(ただし、 氷結しないこと) 耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV(電源端子間) 時間軸レンジ0.1〜1.2s/1〜12s 温度の影響±2%(最大目盛に対する割合)以下(1.2sレンジでは±2%±10ms) 動作時間のばらつき±1%(最大目盛に対する割合)以下(1.2sレンジでは±1%±10ms) 静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊) 耐振動(誤動作)10〜55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min 耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回 セット誤差±10%(最大目盛時間に対する割合)±0.05s以下 動作モード電源オフディレー 端子台6端子 電源投入時間0.1s以上 最大目盛12 許容電圧範囲定格電圧の85%〜110% RoHS指令(10物質対応)対応 出力機能制御出力:電源投入時に瞬時動作し、 電源OFF後計時を開始しダイヤルセット値に達したとき出力をオフします。 外部接続端子台 制御出力種類リレー1c 動作/復帰方式瞬時動作/限時復帰
注意
※電源電圧をDC24Vで使用時は、約0.25Aの突入電流がありますので、センサなどの無接点出力でタイマ本体の電源を開閉するときは注意が必要です。
※DC電源のリップルは20%以下です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47908544 H3DKHBSACDC2448 39072792 H3DK-HBS AC/DC24-48 ソリッドステート・タイマ H3DK omron(オムロン) ソリッドステート・タイマ H3DK omron(オムロン) 1個 9,798 税込10,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39072826
2013-10-31
用途:
オートドアの開閉時間の調整
株式会社 菅原通信設備 様

使い勝手はわかってはいるが、日本語の説明書を入れるべきだ。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする