曜日別特売
P1JGPN-ST- ペンネ社 STEELY スティーリー 鍵仕様 ペンネ(PENNE) 47908780

P1JGPN-ST- ペンネ社 STEELY スティーリー 鍵仕様 ペンネ(PENNE) 47908780
P1JGPN-ST- ペンネ社 STEELY スティーリー 鍵仕様 ペンネ(PENNE) 47908780
P1JGPN-ST- ペンネ社 STEELY スティーリー 鍵仕様 ペンネ(PENNE) 47908780
P1JGPN-ST- ペンネ社 STEELY スティーリー 鍵仕様 ペンネ(PENNE) 47908780
P1JGPN-ST- ペンネ社 STEELY スティーリー 鍵仕様 ペンネ(PENNE) 47908780

ペンネ社 STEELY スティーリー 鍵仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ボルドー
内容量1個注文コード47908780品番P1JGPN-ST-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
付属品鍵2個、取付金具(ビス、プラグ各2本)ボルドー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約305x約408×約150設置方法壁面または専用スタンド素材スチール(エポキシ塗装仕上げ)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする