ペンネ(PENNE)
ペンネ社 STEELY スティーリー 鍵仕様
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
バイカラー
ボルドー
バイカラー
アントラサイトブラック
アントラサイトブルー
グリーン
シルバー
ホワイト
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47908789
品番
P1JGPN-ST-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
付属品
鍵2個、取付金具(ビス、プラグ各2本)
色
バイカラー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約305x約408×約150
設置方法
壁面または専用スタンド
素材
スチール(エポキシ塗装仕上げ)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません