曜日別特売
FBK5016D38 チェーンカップリング(本体片側)(旧JISキー) KANA(片山チエン) 47908869

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チェーンカップリング(本体片側)(旧JISキー)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード47908869品番FBK5016D38
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
材質機械構造用炭素鋼質量(kg)1ΦD38H17本体寸法L:99.7、BL:45.0、S:9.7、BD:63.0、0:96、a:24、C:18.1セットスクリュー(M)8熱処理焼入:歯先高周波焼入キー溝(b×t2)(mm)100×35RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする