スイッチ動作モーメンタリターミナルタイプスルーホールアクチュエータの種類プッシュボタンアクチュエータ長さ(mm)4コンタクト定格電圧(V)DC3~12コンタクト定格電流(mA)1~50仕様スイッチは水洗浄不可.タクトスイッチ、オムロンB3WN.B3WNシリーズは、IP67準拠の二重シールドボディ構造を備えています。端子セクションは保護されていません。寸法(mm)8×8×13使用温度範囲(℃)-25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC IP67操作力(N)1.96耐久性10万回以上RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)