44322 バランサー内蔵・オールマイティ多機能充・放電 [ マルチチャージャー X4 ACプラス バーティカル ]X4 AC PlusVertical ハイテックマルチプレックスジャパン 47909115

44322 バランサー内蔵・オールマイティ多機能充・放電 [ マルチチャージャー X4 ACプラス バーティカル ]X4 AC PlusVertical ハイテックマルチプレックスジャパン 47909115
44322 バランサー内蔵・オールマイティ多機能充・放電 [ マルチチャージャー X4 ACプラス バーティカル ]X4 AC PlusVertical ハイテックマルチプレックスジャパン 47909115
44322 バランサー内蔵・オールマイティ多機能充・放電 [ マルチチャージャー X4 ACプラス バーティカル ]X4 AC PlusVertical ハイテックマルチプレックスジャパン 47909115

バランサー内蔵・オールマイティ多機能充・放電 [ マルチチャージャー X4 ACプラス バーティカル ]X4 AC PlusVertical

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1台注文コード47909115品番44322
参考基準価格(税別)¥39,800販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

スリムな4portハイエンドチャージャー
縦型の省スペース設計で設置効率をUP4ポート充電器として最小の占有面積
・今までの4ポート充電器よりコンパクト設計、入・出力部は前面に2ポート左右に1ポートをずつ搭載し縦型デザインで限られたスペースへ設置可能
・100Wで4ポート同時充電可能(合計最大400W出力)
・ディスプレイは縦型設置でパネルラックに収納時に視認しやすいです
・4+1のボタンで独立したポートを切りかえて操作可能
・メイン出力部はXT60タイプを採用し通電効率をアップ
・内部温度上昇を効果的に熱を放散し安定した充放電
・フィールドを選ばない入力電源AC/DC両対応
【機能】
[ Li系 ]充電(バランス、バランス無し、ファスト) ・ 放電・ストレージ(保管用充放電)、
[ Ni系 ]充電(チャージ ・ オートチャージ) ・ 放電 ・ サイクル ・ リピーク、
[ Pb ]充電(ノーマル ・ AGA ・ コールド) ・ 放電 、
バッテリーメモリ、TVC、バッテリーメーター、バッテリー内部抵抗計、各種安全機能

用途2次電池充電寸法(mm)186×103×209質量(g)1610電流(A)放電電流:0.1~2.0(各ポート 最大10W × 4 )入力電圧(V)AC 100~240 ・ DC 11~ 18電流(mA)トリクル充電:50~300、バランスポート:最大500/セル充電電流(A)0.1~12.0(各ポート 最大100W×4)適合バッテリーLi-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV:1~6セル 、Ni-MH / Ni-CD:1~15セル 、PB:2~20V
取扱説明書:(26.01MB)
注意
※Li-HVモードで従来のLi-poを充電すると過充電になりますのでご注意願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする