高性能を詰め込んだコンパクトモデル充電器
コンパクトなのにハイパワー充電
? DC電源で最大800W(400W×2)、 AC電源では最大200Wのハイパワー充電
arm(R) Cortex(R)-M4 MCU搭載
? 超高速演算処理(DSP)機能を備えているため、高出力に最適
「回して押す」だけのスクロールボタン操作
? メニュー設定、セル数や電流などの設定がジョグダイアル式アルミ製スクロールボタンで簡単に操作
USB Type-C PD/QC3.0出力対応
? 最大20WのPD/QC3.0出力でモバイル機器の充電ができます
別売の「X4 Advanced Mini Ⅱ 」であれば1600mA×1600mA×3 or 15001500mA×A×4本同時充電もOK
パワーサプライ機能で安定化電源としても使用可能
? 27V/15Aの最大400Wを2ポートで発揮、DC電源としてもお使いいただけます
例えば「X1 NANO US B 別売 」をDC 入力によりハイパワーで動作させることも可能
便利な2 ポート式で様々なシチュエーションで大活躍
左右で異なる種類のバッテリーをそれぞれ充放電することを始め、片方を安定化電源として運用することも可能
PC接続しソフトウェア(Windows/Mac対応)でのバッテリー性能を分析
? 放電グラフや充電グラフが視覚的に表示できバッテリーの特性がパソコン画面で解析可能
スマートフォン用アプリでも操作が可能
? Bluetoothを内蔵しておりスマートフォンのアプリ「Hitec LinkPower X JPN Ver」での操作が可能
パラレル充電で最大35.0Aまでの充電が可能
? 2つのポートから1つのバッテリーに最大35.0Aで充電をおこなうことが可能 ※別途でパラレルケーブルが必要です。
40Aの大電流で放電、アナライザ & 放電器 [ AD350 ]が使用できます