適合UL
桁数5
仕様K3HB-Xプロセスパネルメータ.1/8DIN(48x96mm)計器盤、100/240Vac電源。カラーチェンジディスプレイでプロセスのステータスを通知し、構成可能な棒グラフで入力の度合いを表示します。入力範囲はスケーラブルなリニアAC電流、DC電流、又はDC電圧で、あらゆる標準のリニアスケールをカバーします。.3つのモデルが標準的なリニアでスケーラブルな入力に対応.K3HB-XADDC電流、/-199.99mA/4〜20mAK3HB-XVDDC電圧、/-199.99V/1〜5VK3HB-XAA-AC電流、0〜10Aカラーチェンジディスプレイと出力インジケータでプロセスのステータスを通知別売りのオプションカードを使用すればメータを用途に合わせて調整可能(代表品番;611-7637611-7637)
幅(mm)92
使用温度範囲(℃)-10〜+55(ただし、結露または氷結しないこと)
測定項目【特性測定】負荷/圧力/トルク/重量
高さH(mm)45
深さ(mm)112
文字高(mm)(PV表示)14.2、(SV表示)4.9
ディスプレイ7セグメントLCD
RoHS指令(10物質対応)対応