曜日別特売
M005-M ニトリルグローブ 川西工業 47909517

手袋

M005-M ニトリルグローブ 川西工業 47909517
M005-M ニトリルグローブ 川西工業 47909517

ニトリルグローブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズM
中指長(cm)8
ブルー
内容量1箱(200枚)注文コード47909517品番M005-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

加硫促進剤不使用で手荒れのリスクを大きく軽減します。
硫黄をはじめとする化合物を使用していないため燃焼時に酸性雨や大気汚染の原因となる硫黄酸化物の発生を抑制します。
手袋の手首部分より取り出せる衛生仕様のパッケージを採用しています。
食品衛生法適合。
抗がん剤適合ガイドあり。
ニトリル製医療手袋の標準仕様(ASTM D6978-05)に準拠。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。

用途食品加工、医療現場、塗装作業、機械メンテナンス厚さ(mm)0.07ブルーサイズM全長(cm)23中指長(cm)8手のひらまわり(cm)19医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B3X10008000008RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする