SGE4E-100X3.0 シライ シグナルスリング シライ 47909690

SGE4E-100X3.0 シライ シグナルスリング シライ 47909690
SGE4E-100X3.0 シライ シグナルスリング シライ 47909690
SGE4E-100X3.0 シライ シグナルスリング シライ 47909690
SGE4E-100X3.0 シライ シグナルスリング シライ 47909690

シライ シグナルスリング

(2件のレビュー)
12日以内出荷返品不可地域運賃12日以内出荷とは
内容量1本注文コード47909690品番SGE4E-100X3.0
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

点検がきわめて容易
キズつきやすい吊り荷に最適
軽くて扱いやすく作業性抜群
すぐれた耐久力で経済的
取替えの目安がひと目でわかります
環境に配慮した再生原料を使用

用途
玉掛け、重量物運搬、鋼材・鋼管・鋼板等の運搬
全長(m)3スリング幅(mm)100種別両端アイ形基本使用荷重(t)4材質ポリエステル厚さ(mm)8~9質量(kg)2.55等級JIS4等級エコマーク認定認定JIS規格JIS B 8818規格品主な用途玉掛け、重量物運搬、鋼材・鋼管・鋼板等の運搬最大使用荷重(t)4破断荷重(kN)250以上アイの長さ(mm)400縫製部の長さ(mm)300エコマーク認定番号22105003グリーンマーク認定
取扱説明書:(3.06MB)
注意
※使用荷重はつり角度が0°の場合
※アイの長さは調節できますが、余り短すぎると強力が低下するためお勧めいたしません。
※角張った吊り荷は「補強筒」なしでは吊れません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08242385
2022-05-27
用途: 牧草等の引っ張り作業で

牧草等の引っ張り作業で使用。丈夫で長持ちしそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 08242324
2017-12-28
用途: 装置吊り上げ
有限会社中澤製作所

十分に満足出来ました。
商品のサイズにもピッタリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする