曜日別特売
K3MA-J-A2 AC100-240 スケーリングメータ/メータリレー K3MA-J omron(オムロン) 47909698

スケーリングメータ/メータリレー K3MA-J

商品レビューを投稿する
取扱い終了
電源電圧(V)
出力仕様
内容量1個注文コード47909698品番K3MA-J-A2 AC100-240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

バックライト2色LED(赤/緑)付き
ネガLCD表示で高い視認性を実現
入力は直流電圧入力、直流電流入力のマルチレンジ。
フロントキー操作による簡単設定。
ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。
スケーリング、フロント強制ゼロ、ゼロリミット機能を搭載。
MAX/MIN表示の確認ができます。
奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。
感電防止の端子カバーを標準装備。
フロント部は保護構造NEMA TYPE 4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。
UL規格適合認証(マークライセンス認定)。
CEマーキングに適合。

桁数5仕様K3MA-L温度パネルメータ.幅広い入力範囲- 2種類の白金抵抗温度計と10種類の熱電対から選択 温度入力シフトと温度単位選択機能外形寸法(mm)45×92×80シリーズK3MA-J測定項目【特性測定】Current/Voltage最高温度(℃)55文字高(mm)14.2ディスプレイLCDRoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする