充電式おしり洗浄器「ハンディシャワー」

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47909867 品番PW-102WT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

・充電式のおしり洗浄器
・赤ちゃんや介護のオムツ交換時にも使えます
・選べる3つの洗浄モード(弱・強・間欠)
・ノズルの角度で吐出の方向を変更できます
・便利なオートパワーオフ機能(約1分)
・水がかかっても安心の防水仕様IPX5相当

用途旅行やアウトドアなど、外出先でのおしり洗浄に 付属品充電用USBケーブル / (USB TypeーA ー USB Type‐C) / 携帯用ポーチ 材質ABS樹脂 電源充電式リチウムイオン電池3.7V 800mAh 本体質量(g)約260 入力DC5V 1A (USB Type-C) 充電時間約2時間 ※空の状態から満充電まで タンク容量(mL)約180 モード弱 / 強 / 間欠 防水仕様JIS C 0920 IPX5 RoHS指令(10物質対応)対応 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×171 吐水量(mL/s)【強】5(約32秒)【弱】4(約41秒)(※水温20℃、水量180mlの場合)
注意
※ACアダプターは付属しておりません。必ず5V1A以上出力することができる電源(ACアダプター、モバイルバッテリー、パソコンのUSBポートなど)に接続して使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする