スイッチング電流(A)8ターミナルタイプ基板ピン仕様UL、CSA、VDE.G5LEシリーズ.サブミニチュアキュービックタイプ制御回路用途に最適高スイッチング、電流耐衝撃性最大4500V寸法L22.5xW16.5xH19mm長さ(mm)22.5コイル定格電圧(V)DC90高さ(mm)19奥行(mm)16.5寿命-コイル抵抗(Ω)200動作温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションプリント回路基板最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)125材質(接点)-