PROST's
PROST'sの 補修材
PROST'sの プラスチック/FRP用
耐油・耐ガソリン性 FRPポリエステル樹脂
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(1kg)
注文コード
47910470
品番
5524-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ガソリン、船舶用の燃料に対応可能な樹脂です。
耐油性を有したイソフタル酸系の不飽和ポリエステル樹脂で、耐食性能としては、ガソリン、船舶用の燃料に対応可能な樹脂です。
用途
製作
成分
不飽和ポリエステル樹脂
その他
FRP船舶用樹脂として国土交通省に登録されており(船検第124号)、”FRP船の原材料基準”に準拠したものです。耐油性・耐ガソリン性・耐熱性・耐酸性・耐水性
備考
耐油・耐ガソリン性 FRPポリエステル樹脂
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1kg
特性
25℃の場合:硬化剤を1%添加でゲル化時間は30分です。(熱変形温度:115℃)
危険物の性状
非水溶性
注意
※小分けで無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
※FRP用硬化剤(別売り)を1%添加・攪拌し、積層を行います。