PROST's
PROST'sの 補修材
PROST'sの プラスチック/FRP用
耐油・耐ガソリン性 FRPポリエステル樹脂
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(19kg)
注文コード
47910497
品番
5524-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ガソリン、船舶用の燃料に対応可能な樹脂です。
耐油性を有したイソフタル酸系の不飽和ポリエステル樹脂で、耐食性能としては、ガソリン、船舶用の燃料に対応可能な樹脂です。
用途
製作
成分
不飽和ポリエステル樹脂
その他
FRP船舶用樹脂として国土交通省に登録されており(船検第124号)、”FRP船の原材料基準”に準拠したものです。耐油性・耐ガソリン性・耐熱性・耐酸性・耐水性
備考
耐油・耐ガソリン性 FRPポリエステル樹脂
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
19kg
特性
25℃の場合:硬化剤を1%添加でゲル化時間は30分です。(熱変形温度:115℃)
危険物の性状
非水溶性
注意
※FRP用硬化剤(別売り)を1%添加・攪拌し、積層を行います。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,892
/
税込
¥
2,081
沖縄地方
数量1につき
¥
3,608
/
税込
¥
3,969
離島
数量1以上のご注文
お送りできません