SP-1-6-F サイホン防止弁 共立機巧 47910540

SP-1-6-F サイホン防止弁 共立機巧 47910540
SP-1-6-F サイホン防止弁 共立機巧 47910540

サイホン防止弁

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個寸法(mm)【ホース側】Φ6×11材質【接液部】PVC【ダイヤフラム】FKM注文コード47910540品番SP-1-6-F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質【接液部】PVC【ダイヤフラム】FKM寸法(mm)【ホース側】Φ6×11サイズ【配管側】R1/2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする