COOLIFY 2Sネッククーラー [ Desert Titanium ]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47910585 品番X00FG1B023
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,800
販売価格(税別)
25,273

COOLIFY 2Sは、アプリ操作や最大28時間の長時間稼働を実現し、充電しながらの使用も可能な次世代のネッククーラーです。耐久性の高い素材を使用し、持ち運びにも便利な専用ケースを同梱。夏は8040mm2の冷却面積で瞬時に涼しさを提供し、冬は首元を温める加熱技術で快適さを維持します。柔軟なシリコン素材により首元にフィットするデザインで、ジョギングやサイクリングなどのアクティブなシーンでも快適に使用できます 。
アプリを使用して直感的に操作可能
最大28時間の長時間稼働
充電しながらの使用が可能
耐久性の高いLG 5007FN素材を外装に使用
専用ケースを使用して持ち運びが簡単で便利
半導体技術を活用した冷却
加熱機能
瞬時に涼しさを提供する8040mm2の冷却面積
冬には首元を暖める加熱技術搭載
温度制御技術で常に快適な温度を維持
国際的な賞を受賞:レッドドット賞、アメリカン・ミューズ・デザイン金賞、パッケージング-IF賞

セット内容クリーナー、USB-C to Cケーブル(1m)、保護ケース 対応OSAndroid 8.0以上 / iOS 10.0以上 充電時間(時間)2.5 バッテリー容量(mAh)2500× 2 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証PSE、VCCI、CE、FCC、RoHS、DOE、CP65、KC Bluetooth5.2 LE 稼働時間(時間)最大28 充電端子USB Type-C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする