伊藤園
伊藤園の お茶
伊藤園の 麦茶
冷凍ボトル健康ミネラルむぎ茶
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(485mL×24本)
注文コード
47911075
品番
65620
参考基準価格(税別)
¥4,560
販売価格(税込)
¥3,994
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
凍らせておいしく水分補給
用途
やかん品質の健康ミネラルむぎ茶
成分
カリウム
種類
麦茶
容器
ペット
グリーン購入法
適合
注意
※キンキン急速冷却