バックシーリングテープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(200巻) 注文コード 47911118 品番 B-03U
販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

食品(青果・菓子・パン等)や部品の小分け袋の口止め用テープです。
PET#38フィルムを基材としているので耐湿性・耐水性に優れ、ゴム系粘着剤のため低温下でもしっかり封袋できます。
豊富なカラーバリエーションで、色ごとの仕分けにも便利です。

用途小袋の口止め 幅(mm)9 長さ(m)50 基材ポリエステル 粘着剤ゴム系 総厚(mm)0.055
関連資料:商品チラシ(0.28MB)
注意
※家具、ガラス、車のボディなどや人体に直接貼らないで下さい。
※電気絶縁用には使用しないで下さい。
※貼り付け面のほこり、油分、水分などよく拭き取って下さい。
※テープを保管する場合、直射日光を避け、屋内の涼しい所へ置いて下さい。
※製品の仕様は予告無く変更する場合がありますのでご了承下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグシーラーテープ・野菜テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする