- ヒロガーデン3 東都興業 47911231 - ヒロガーデン3 東都興業 47911231 - ヒロガーデン3 東都興業 47911231

ヒロガーデン3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 47911231 品番 -
販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

従来のヒロガーデンライト3SDから、換気ができるタイプにリニューアルしました。
ドアは使いやすいMEスライドドア仕様です。
プロユースの本格的資材を使用しており、雨や風、霜から植物を守り、成育を促進します。
径22mmのパイプ骨材とフィルム止めレールを専用の部品で組み立てられるキットです。
丈夫な農業用ポリオレフィンフィルム使用。
屋根のフィルムはハウスの形に合わせた立体加工で被せるだけの簡単施工となっております。
※換気セットは別売りです

用途家庭園芸用 質量(kg)95 タイプ換気セット 寸法(m)【ドア】1.0×1.8 奥行(m)3.6 高さ(m)2.35 間口(m)2.7
取扱説明書:(5.22MB)
注意
※? 取付部品で使用するクサビは、必ず根元までしっかり打ち込んでください。
※? 取付部品で使用するボルトやナットは、緩みがなくなるまでしっかり締め込んでください。
※? 外ジョイントやパイプジョイント等、ジョイント部品は、ビニペットやパイプを奥までしっかり差し込んでください。
※? 作業をする際は、保護帽や軍手を着用してください。ケガをする危険性があります。
※ また、クサビを外す際は、クサビが飛散する恐れがありますので、まわりに人がいないことを確認してから取り外してください。
※? フィルムを止める際は必ず保護眼鏡を装着してください。スプリングの先端でケガをする恐れがあります。
※? ハウス本体には乗らないでください。フックバンドや端末フック等、線材製品で組み立てられたパイプハウスは、重さで外れることがあります。
※? 風が強い場所や崖など、危険と思われる場所には設置しないでください。
※? 台風・強風・降雪などが予想される際には、あらかじめフィルムを外してください。ハウス本体が飛ばされたり、崩壊する可能性があります。
※? らせん杭は、パイプに通し、抜けたり緩んだりしないように、土を踏み固めるなどしてしっかり埋め固めてください。
※10. 必ず大人2人以上で施工を行ってください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする