曜日別特売
- ヒロガーデン10 東都興業 47911240

- ヒロガーデン10 東都興業 47911240
- ヒロガーデン10 東都興業 47911240
- ヒロガーデン10 東都興業 47911240
- ヒロガーデン10 東都興業 47911240
- ヒロガーデン10 東都興業 47911240
- ヒロガーデン10 東都興業 47911240
- ヒロガーデン10 東都興業 47911240

ヒロガーデン10

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード47911240品番-
販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

従来のヒロガーデン10をリニューアルしました。
ドアをマルヒロドア仕様から新発売のMEスライドドア仕様に変更し、
左開き、右開きどちらの仕様にも出来るようドアを中央にしております。
ドア、パイプ一式、フィルム止め材、部品、両サイド巻上げ機が全てがセットのオールインパッケージ。
ツマ柱をパイプ(Φ25)に変え、お客様自身でも建てられるよう施工のしやすさにこだわりました。
プロユースの本格的資材を使用しており、雨や風、霜から植物を守り、成育を促進します。
径25mmのパイプ骨材とビニペットを専用の部品で組み立てられるキットです。
丈夫な農業用ポリオレフィンフィルム使用。
屋根のフィルムはハウスの形に合わせた立体加工で被せるだけの簡単施工となっております。

用途
家庭園芸用
質量(kg)250奥行(m)2.5高さ(m)1.0×1.8間口(m)3.6 / 9.1
関連資料:カタログ(1.33MB)取扱説明書:(15.99MB)
注意
※? 取付部品で使用するクサビは、必ず根元までしっかり打ち込んでください。
※? 取付部品で使用するボルトやナットは、緩みがなくなるまでしっかり締め込んでください。
※? 外ジョイントやパイプジョイント等、ジョイント部品は、ビニペットやパイプを奥までしっかり差し込んでください。
※? 作業をする際は、保護帽や軍手を着用してください。ケガをする危険性があります。
※ また、クサビを外す際は、クサビが飛散する恐れがありますので、まわりに人がいないことを確認してから取り外して
※ ください。
※? フィルムを止める際は必ず保護眼鏡を装着してください。スプリングの先端でケガをする恐れがあります。
※? ハウス本体には乗らないでください。フックバンドや端末フック等、線材製品で組み立てられたパイプハウスは、重さ
※ で外れることがあります。
※? 風が強い場所や崖など、危険と思われる場所には設置しないでください。
※? 台風・強風・降雪などが予想される際には、あらかじめフィルムを外してください。ハウス本体が飛ばされたり、崩壊
※ する可能性があります。
※? らせん杭は、パイプに通し、抜けたり緩んだりしないように、土を踏み固めるなどしてしっかり埋め 固めてください。
※? 必ず大人2人以上で施工を行ってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき10,000/税込11,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする