マグネットクリップボード/カドップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 47911285 品番 QB-KA4-G
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

書類に合わせて使い分けができるタテヨコ兼用のクリップボードです
手の邪魔にならないスマートな扇型のマグネットクリップを使用しました。
ダブルクリップで書類をしっかり固定できます。
ホッチキス留めのように、書類を斜めにめくることができます。
ロッカーやキャビネットなどのスチール面に貼り付けてお使いいただけます。

その他【綴具】薄型マグネットクリップ 材質発泡PP 厚さ2.0mm/PP 厚さ0.4mm/磁石 フォレストグリーン サイズA4 本体質量(g)105 収納枚数コピー用紙約10枚(64g/m2程度) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)312×225×6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする