ナカバヤシ
ナカバヤシの ノート・メモ
ナカバヤシの レポート用紙
スイングロジカルレポートパッドB5A罫80枚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
47911511
品番
RP-B501A
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
文章作成時の「記入しやすさ」と記入した文章の「読みやすさ」にこだわった新しいロジカルのレポートパッドシリーズです。
サイズ
B5
本体質量(g)
155
寸法(横×縦)(mm)
182×257
表紙仕様
コート紙
製本
天ノリ製本
本文枚数
上質紙 50gm
2
A罫(7mm) 30行 80枚