ナカバヤシ
スイングロジカル レポートパッドA4A罫50枚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
47911520
品番
RP-A401A
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
文章作成時の「記入しやすさ」と記入した文章の「読みやすさ」にこだわった新しいロジカルのレポートパッドシリーズです。
サイズ
A4
本体質量(g)
220
寸法(横×縦)(mm)
210×297
表紙仕様
コート紙
製本
天ノリ製本
本文枚数
上質紙 50gm
2
A罫(7mm) 36行 50枚