Omron パワーリレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC24 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)24 注文コード47911615 品番G5RL-1-E-HR DC24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品はコイル定格電圧・最大スイッチング電圧など31種類から選べます 他の種類を見る
スイッチング電流(A)16 ターミナルタイプスルーホール 仕様UL、CSA、VDE.動作温度範囲-40〜85℃(DCコイル)、-40〜70℃(ACコイル).G5RLシリーズ.低ノイズ「静音」動作バージョン-ほぼ無音、44dB(15cm)高突入バージョン-突入ピーク電流最大100AACバージョン-24、120、240Vacコイル耐フラックスコイルとコンタクト間の沿面距離とクリアランス8mm低プロファイル、最大高さ15.7mm 長さ(mm)29 コイル定格電圧(V)DC24 高さ(mm)15.7 奥行(mm)12.7 寿命- コイル抵抗(Ω)1.44k 動作温度(℃)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション- 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)24 材質(接点)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする