※販売形態

PSFL50SL5Y フリクションライト(蛍光ペン) 5本入 パイロット 47911617 PSFL50SL5Y フリクションライト(蛍光ペン) 5本入 パイロット 47911617 PSFL50SL5Y フリクションライト(蛍光ペン) 5本入 パイロット 47911617 PSFL50SL5Y フリクションライト(蛍光ペン) 5本入 パイロット 47911617

フリクションライト(蛍光ペン) 5本入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5本) 注文コード 47911617 品番 PSFL50SL5Y
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

こすると消える蛍光ペン フリクションライト
フリクションライトは、摩擦熱で筆跡を消去する"フリクション"シリーズの蛍光ペンです。
「マークしすぎてどれが重要かわからなくなった」「間違えて別の単語に引いてしまった」、そんな時でもフリクションライトなら簡単に消去できるから、参考書やノートにも気軽にマークできます。
消しカスが出ない。消し残りが少ない。
何度でも書き消し可能です。

用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング タイプシングル エコマーク認定認定 線幅(mm)3.3 インク色イエロー 色数1 グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り エコマーク認定番号17 112 109

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする