大洋製器工業
敷鉄板吊りスリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
使用荷重(t)
2
2
3
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47912106
品番
STT2-1.5M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
敷鉄板の敷設・撤去作業に最適です。
フックの開口部が大きいので取付・取外しが簡単です。
吊り上げ時、自動的に閉鎖ロックが掛かり安全確実です。
セット内容
チェーン、カップリング、アロイメインリンク、スーパーロックフック
質量(kg)
6.3
タイプ
使用リンク:2t
使用荷重(t)
2
フック
2t
有効長l(m)
1549
チェーン線径(mm)
8
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310