曜日別特売
JMB-WS05-GY モバイルバッテリー HEC(コンピューケース・ジャパン) 47913218

モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
GRAY
内容量1台注文コード47913218品番JMB-WS05-GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

MagSafe対応 最大15Wワイヤレス充電!
PD対応 5000mAhモバイルバッテリー!
本体とスマホを同時充電!
見やすいデジタル残量表示!
2台同時充電!
軽量アルミボディ採用!
9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能
電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!

付属品Type-A ⇔ Type-C ケーブル材質アルミニウム合金、ラバー、ABS、アクリルGRAY質量(g)約144外形寸法(mm)約68×103.5×13.5出力Type-C:5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A (MAX 20W)、Wireless:5W / 7.5W / 10W / 15W入力Type-C :5V 3A / 9V 2A、Lightning :5V 2A保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月)充電時間(時間)約2 (PD充電した場合の充電)電池残量表示LCDバッテリー容量(mAh)5000充電可能回数約500回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする