モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47913288 品番PG-LBJ30A01BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

軽量コンパクトでポーチにも収まるスティック型モバイルバッテリー 3,000mAhです。スマートフォンを約1回充電する事が可能です。(※機種により異なります。)USB type-A/Type-Cポートでの出力対応・2台同時充電も可能です。また、スマートフォン本体を充電しながらモバイルバッテリーも充電できるパススルー充電に対応しています。お手持ちのストラップを付けて落下を防止できる便利なストラップホール付き。充電済みですぐ使える。(※満充電ではありません。)PSE適合商品。[USB Type-C入力:DC5V/2.1A][USB Type-C出力:DC5V/2.4A][USB Type-A出力:DC5V/2.4A][合計最大出力:5V/2.4A]

仕様合計最大出力:5V/2.4A ブラック 質量(g)65 出力USB Type-A:DC5V/2.4A、USB Type-C:DC5V/2.4A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×102×23 入力USB Type-C:DC5V/2.1A
注意
※本製品を用途以外の目的には使用しないで下さい。
※本製品を使用しての事故や故障、データの損失などに関してメーカーでは一切の責任をおいかねます。あらかじめご了承ください。
※仕様、及び外観は予告なく変更される場合があります。
※幼児の手の届かない場所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする