※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P75601000S エクサバー 未来樹脂 47913384 P75601000S エクサバー 未来樹脂 47913384 P75601000S エクサバー 未来樹脂 47913384

エクサバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(24本) 注文コード47913384 品番P75601000S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

1.独自の技術で再生した、安定した質の高いリサイクル樹脂を使用。
2.腐らないので長寿命。 ランニングコスト削減に最適。
3.切断・穴あけ・釘打ち等加工性に優れている。
4.資源を再利用し、また有害物質を含まないので、環境に優しい製品です。

用途緩衝材・輸送資材 長さ(mm)1000 質量(kg)4 縦(mm)75 横(mm)60 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,400 / 税込 ¥4,840
北海道地方数量1につき ¥4,400 / 税込 ¥4,840
沖縄地方数量1につき ¥13,000 / 税込 ¥14,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする