モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47913401 品番 BPD008btWH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ケーブルを繋げたりする煩わしさなどなく、シームレスに簡単にワイヤレス充電ができます。
最大15W MagSafe または Qi2 に対応
充電中でもカメラを妨げない設計
iPhoneと充電器をポケットに入れ移動中でもワイヤレス充電が可能
パススルー充電により、充電しながら電話が可能
キックスタンドを使用し、体勢や角度に合わせて置き方を選べる
15Wワイヤレス充電をサポートするiPhoneおよびAndroidスマートフォンと互換性あり

仕様●PSマークの種類:PSEマーク●PSマーク規制対象:PSEマーク規制対象●ワイヤレス充電(モバイルバッテリー):Qi対応●給電タイプ:充電タイプ●充電 規格:USB Power Delivery対応●対応ポート数:1ポート 寸法(mm)100 × 20 × 69 ホワイト 質量(g)224 接続端子TYPE-C×1 バッテリー容量(mAh)10000 USBUSB-C対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする