モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 PINK 注文コード47913419 品番JMB-MR50L-PN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

MagSafe対応 最大15Wワイヤレス充電!
PD対応 5000mAhモバイルバッテリー!
便利なリング付き!
Type-C PD20W!
本体とスマホを同時充電!
3台同時充電!
9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能
電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!

付属品Type-A ⇔ Type-C ケーブル 材質ABS 寸法(mm)約63.5×98.2×18.8 PINK 質量(g)約138 出力Type-C (PD):5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A MAX 20W、Type-A:5V 3A / 9V 2A MAX 18W、Wireless:15W(MAX) 入力Type-C (PD) :5V 3A / 9V 2A MAX 18W 電池Lithium polymer 保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月) 充電時間(時間)約1.5 電池残量表示LED 動作温度(℃)0〜45 バッテリー容量(mAh)5000 充電可能回数約500回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする