曜日別特売
P75602000S エクサバー 未来樹脂 47913427

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P75602000S エクサバー 未来樹脂 47913427
P75602000S エクサバー 未来樹脂 47913427
P75602000S エクサバー 未来樹脂 47913427

エクサバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(24本)注文コード47913427品番P75602000S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

1.独自の技術で再生した、安定した質の高いリサイクル樹脂を使用。
2.腐らないので長寿命。 ランニングコスト削減に最適。
3.切断・穴あけ・釘打ち等加工性に優れている。
4.資源を再利用し、また有害物質を含まないので、環境に優しい製品です。

用途
緩衝材・輸送資材
長さ(mm)2000質量(g)8縦(mm)75横(mm)60グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,500/税込8,250
北海道地方数量1につき7,500/税込8,250
沖縄地方数量1につき23,000/税込25,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする