LCW700 電池がいらないワイヤレスチャイム リーベックス 47913576

 

LCW700 電池がいらないワイヤレスチャイム リーベックス 47913576
LCW700 電池がいらないワイヤレスチャイム リーベックス 47913576
LCW700 電池がいらないワイヤレスチャイム リーベックス 47913576
LCW700 電池がいらないワイヤレスチャイム リーベックス 47913576
LCW700 電池がいらないワイヤレスチャイム リーベックス 47913576

電池がいらないワイヤレスチャイム

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード47913576品番LCW700
参考基準価格(税別)¥2,780販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

押しボタンを押すと、離れた場所へ光とチャイム音でお知らせします。設定不要でそのまま使えます。電池不要なので、電池切れの心配がありません。

用途
各お部屋間の呼び出しに。
お年寄りや身体の不自由な方の呼び出しボタンとして。
受付などの呼び出しボタンに。
玄関チャイムとして(屋外軒下に設置可能)
仕様IDコード数:6万通り(変更不可)、呼出音:8種類性能送信機防雨性能:IP44電源送信機 発電式、受信機 コンセント式(AC100V、50/60Hz)電源タイプ受信機:電源直結式送受信周波数(MHz)315帯
関連資料:(1.16MB)
注意
※1対1での使用となりますので、送信機、受信機の増設用は販売しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-09
用途: 別室からの呼び出し用
不動産業

音の種類や音量が選べ、電池不要なところが良いです。ただし、家具の隙間にあるコンセントなどコンセントの前に障害物があると音が聞こえにくくなるので、本体の音の出る位置を正面だけでなく、側面にも設けるなどの工夫をしてもらえると良いと思います。

2025-10-07
用途: 家庭用
医療・福祉・介護関連業

簡単に取り付けができ、電池がいらないのは助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする