曜日別特売
LCW60 人感センサーコールセット リーベックス 47913610

LCW60 人感センサーコールセット リーベックス 47913610
LCW60 人感センサーコールセット リーベックス 47913610
LCW60 人感センサーコールセット リーベックス 47913610
LCW60 人感センサーコールセット リーベックス 47913610
LCW60 人感センサーコールセット リーベックス 47913610
LCW60 人感センサーコールセット リーベックス 47913610
LCW60 人感センサーコールセット リーベックス 47913610
LCW60 人感センサーコールセット リーベックス 47913610
LCW60 人感センサーコールセット リーベックス 47913610

人感センサーコールセット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード47913610品番LCW60
参考基準価格(税別)¥2,780販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

人や動物を感知すると、離れた場所へチャイム音や音声でお知らせします。配線不要、取り付け簡単です。飛距離100m(屋外見通し最大)、デジタルIDコードなので混信はありません。

用途訪問客を感知してお知らせ お年寄りや家族の出入りを感知 家周りの侵入者を感知 店舗や事務所での来客の感知 送信機は防雨・防沫形(IP44)なので、屋外の軒下などでも使用できます。仕様IDコード数:60000通り電源送信機:単4形アルカリ電池×3個(別売)、受信機:DC4.5V単3アルカリ電池3本(別途ご用意ください)電池寿命送信機:約1年半(10回/1日動作送信、20℃時)、約6カ月(1日10回受信、気温20℃時)電源タイプ電池式
関連資料:(1.92MB)
注意
※電池は別売です。1対1での使用となりますので、送信機、受信機の増設用は販売しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47913610
2024-04-07
用途: 玄関用で使用しています。
サービス業

家の玄関のドアホンを押さない方がいるので、人感センサーが作動し来客があることがわかるので、すごく助かっています。

2が参考にしています
対象商品 : 47913610
2023-12-05
用途: 介護施設
社会福祉法人千寿会医療・福祉・介護関連業

10年くらい使用しています
安くて使いやすいので、ベットセンサーもありますが
さらに安心です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする