極数1c接点構成1c最大スイッチング電圧(AC V)30最大スイッチング電圧(DC V)36長さ(mm)6.2コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)90取付方式DINレール奥行(mm)78保護構造ケース入りシリーズG2RV端子形状プッシュインPlus端子絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)動作中:-40~+55(ただし、氷結、結露のないこと。)接続端子プッシュインPlus端子定格電流(mA)DC27.9最大開閉電流50mA接点最大許容電圧(V)AC30/DC36接点最大許容電流(A)0.05RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション-動作機能非ラッチング式最大開閉電力(VA)-接点定格制御容量(抵抗負荷)AC30V 50mA/DC36V 50mA