アルファックス
アルファックスの メイク道具
アルファックスの メイク用筆・ブラシ
Sliet(スリエット) スティック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47913839
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
気になる部分を時短ケア
材質
【芯地】ポリアセタール【ローラー部】熱可塑性エラストマー【ハンドル部】熱可塑エラストマー、ポリプロピレン
寸法(cm)
37×5×5