扶桑金属工業
扶桑金属工業の 物品棚/収納用品
扶桑金属工業の キャスター付ラック
中量キャスターラック 50支柱タイプ MKタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
900
奥行(mm)
750
高さ(mm)
1200
注文コード
47913847
品番
MK1209J03G
参考基準価格(税別)
¥124,700
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・高さ
など
352
種類から選べます
他の種類を見る
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×750×1200
均等耐荷重(kg/段)
200(天板含まず)
均等耐荷重(kg/台)
450(天板含まず)
棚段数
天地3段
色
グリーン
キャスター種類
ゴム車
仕様
単体タイプ
高さ(mm)
1200
奥行(mm)
750
間口(mm)
900
段数
(S/天地)3段
最大積載量(kg)
200/段(天板含まず)、450/間口(天板含まず)
キャスター径(Φmm)
125
奥行D(mm)
750
棚段数(段)
3(天板を含む)
段調整ピッチ(mm)
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800