真空マルチポット サーモキーパー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47913970 品番VK-02
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

熱の伝わりにくい真空断熱構造で保温性バツグンのマルチポットなら、350ml缶なら6本、ペットボトルなら2〜3本程度が入ります。一緒に氷を入れてキンキンに冷やすのもオススメ。気軽に持ち運んで最高の状態を楽しもう!

材質外側:ステンレス鋼(粉体塗装)、内側:ステンレス鋼、フタ・ハンドル・本体枠・ソコカバー:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム 寸法(mm)直径175×全幅205×高さ300 質量(g)1650 容量(L)約5 寸法(Φ×高さH)(mm)内容量:150×250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする