R806B4 耐ガソリン/耐食/耐薬品性 FRPビニルエステル樹脂 PROST's 47914076

耐ガソリン/耐食/耐薬品性 FRPビニルエステル樹脂

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(4kg)
内容量1個(4kg)注文コード47914076品番R806B4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ガソリンタンク、浄化槽、その他各種耐食機器に最適です。
【1】広範囲な耐薬品性、靭性、低温特性、乾燥性、耐疲労性に優れている。【2】各種酸性類、アルカリ類に対し抜群の耐食性を有している。【3】低粘度、即硬化タイプで、一般ハンドレイアップ成形にも適しており、応用範囲が広い。

用途補修成分ノンパラフィン備考耐ガソリン/耐食/耐薬品性FRPビニルエステル樹脂(ノンパラフィン)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
注意
※別途、硬化剤が必要です。樹脂に対して1%を添加して使用してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47914049
2026-01-20
用途: ガソリンタンクコーティング
中田商店自動車・二輪車・自転車関連業

今の時期は寒いので乾きに時間がかかるが、まあまあいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする