耐ガソリン/耐食/耐薬品性 FRPビニルエステル樹脂

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個(15kg) 注文コード47914085 品番R806B18
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

ガソリンタンク、浄化槽、その他各種耐食機器に最適です。
【1】広範囲な耐薬品性、靭性、低温特性、乾燥性、耐疲労性に優れている。【2】各種酸性類、アルカリ類に対し抜群の耐食性を有している。【3】低粘度、即硬化タイプで、一般ハンドレイアップ成形にも適しており、応用範囲が広い。

用途補修 成分ノンパラフィン 備考耐ガソリン/耐食/耐薬品性FRPビニルエステル樹脂(ノンパラフィン) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15L 危険物の性状非水溶性
注意
※別途、硬化剤が必要です。樹脂に対して1%を添加して使用してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,892 / 税込 ¥2,081
沖縄地方数量1につき ¥3,608 / 税込 ¥3,969
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47914049
2026-01-20
用途:
ガソリンタンクコーティング
中田商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今の時期は寒いので乾きに時間がかかるが、まあまあいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする