低臭気/低発熱/低収縮 FRPポリエステル樹脂 インパラフィン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1kg) 注文コード 47914171 品番 4300APT1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

低臭気で低収縮タイプの高機能FRPポリエステル樹脂です。
1.低臭気で低収縮タイプの高機能FRPポリエステル樹脂です。2.低発熱で硬化するので、反りが小さく寸法安定性が優れています。3.厚物を成型しても白化現象が少ないです。

用途補修 成分インパラフィン 備考低臭気/低発熱/低収縮 FRPポリエステル樹脂(インパラフィン) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
注意
※小分けで無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
※FRP用硬化剤(別売り)を1%添加・攪拌し、積層を行います。
※2液タイプ
※FRP用硬化剤1%添加後、充分に攪拌してから使用してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする