スイッチング電流(A)30ターミナルタイプ簡易接続仕様G7Lシリーズ.OmronG7L汎用リレー製品.大量に流入する液体のポンプ制御に最適プール/スパ、水加工産業、化学産業、その他にも使用可能すばやく接続するねじ止め基板端子も用意すべてのG7LモデルでULクラスB構成基準まで対応長さ(mm)68.5コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)36奥行(mm)33.5寿命-コイル抵抗(Ω)303動作温度(℃)-60RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション多目的最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)-材質(接点)-