スリムI/Oリレー G2RV

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47916034 品番 G2RV-SR500 48VAC/DC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
極数1c 接点構成1c 最大スイッチング電圧(AC V)440 最大スイッチング電圧(DC V)125 長さ(mm)6.2 コイル定格電圧(V)AC/DC48 高さ(mm)90 質量(g)約30 タイプサブタイプ:スリムリレー +低背ソケット一体型 取付方式DINレール取付 使用温度範囲(℃)-40〜55(結露、氷結しないこと。) 奥行(mm)78 保護構造ケース入り シリーズG2RV 端子形状プッシュインPlus端子 レバー形式ラッチングレバーなし 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)動作中:-40〜+55(ただし、氷結、結露のないこと。) 消費電力(VA)約250 接触抵抗(mΩ)100以下 動作表示LED/メカニカルインジケータ 消費電力(mW)約0.4 接続端子プッシュインPlus端子 復帰電圧定格電圧に対する割合10%以上 動作電圧定格電圧に対する割合80%以下 機械的耐久性500万回以上 電気的耐久性a接点:7万回以上 b接点:5万回以上 接点材質Ag合金 定格電流(mA)AC5.9(50Hz)/AC6.1(60Hz)、DC5.2 最大許容電圧(V)定格電圧に対する割合110% 最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800 故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 10mA 誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC250V 2.5A、DC30V 2A 動作時間(ms)20以下(セット) 定格通電電流(A)6 接点機構基準形 最大開閉電流6A 復帰時間(ms)40以下 接点最大許容電圧(V)AC440/DC125 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC4000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz アプリケーション- 動作機能非ラッチング式 衝撃(誤動作)(m/s2)励磁 200 、無励磁 100 衝撃(耐久)(m/s2)1000 使用周囲湿度(%RH)5〜85 振動(誤動作)10〜55〜10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm) 振動(耐久)Hz10〜55〜10 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm) 最大開閉電力(VA)1500(抵抗負荷)、500(誘導負荷) 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A/DC30V 6A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする