種類パワーリレー
接点構成2a
コイル定格電圧(V)DC5
仕様-
長さ(mm)-
高さ(mm)-
使用温度範囲(℃)-
奥行(mm)-
保護構造プラスチックシール
端子形状プリント基板端子
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)-
消費電力(mW)約800
復帰電圧10%以上
接点材質-
定格電流(mA)-
コイル抵抗(Ω)-
最大許容電圧(V)140%(at23℃)
接点電圧の最大値(V)-
定格負荷-
動作温度(℃)-
接点最大許容電圧(V)-
接点最大許容電流(A)-
接点電流の最大値(A)-
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション-
動作電圧(V)80%以下
ターミナルタイプ-
スイッチング電流(A)-
最大スイッチング電源(AC kVA)-
使用周囲湿度(%RH)-
接点定格制御容量(抵抗負荷)-
接触機構-