キャスター付き折り畳みパーテーション 3連 高さ1800mm

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47917575 品番 OTP-180(3) IV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

キャスター付きで移動式の折りたたみパーテーションです。折りたたんで収納可能です。

用途お部屋の間仕切り、目隠しにご使用ください。 材質スチール(粉体塗装)・ボード(プリント紙化粧繊維板) 幅(mm)1870(折りたたみ時710) 質量(kg)31 アイボリー 高さ(mm)1800 奥行(mm)400(折りたたみ時440) 組立時間20〜30分 脚の種類キャスター付
注意
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※・また返品時はお客様で再梱包をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする