NECプラットフォームズ
NECプラットフォームズの 無線LAN・ネットワーク機器
NECプラットフォームズの 無線/有線LANルーター
NECプラットフォームズの 有線ルーター
M2Mアダプタ EA01A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47917776
品番
PA-EA01A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
使用温度範囲(℃)
-20〜60
周波数
LTE:Band1(2GHz)/Band8(900MHz)/Band19(800MHz)/Band26(800MHz)、3G:Band1(2GHz)/Band6(800MHz)/Band8(900MHz)/Band19(800MHz)
伝送速度(Mbps)
LTE:有線LAN接続時:受信最大150/ 送信最大50、USB接続時:受信最大10 / 送信最大5、3G:受信最大14 / 送信最大5.7
RoHS指令(10物質対応)
対応